Motion
AA175O050-NH150

Kuriyama
AA175O050-NH150

AA175O050-NH150 Armtex® Attack de 50 pies Longitudes disponibles, 1 3/4 pulg. Manguera ligera contra incendios con revestimiento naranja de tamaño y acoplamiento NST
Artículo MI #12490945
No. Fabricante AA175O050-NH150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AA175O050-NH150

AA175O050-NH150 Armtex® Attack de 50 pies Longitudes disponibles, 1 3/4 pulg. Manguera ligera contra incendios con revestimiento naranja de tamaño y acoplamiento NST
Artículo MI #12490945
No. Fabricante AA175O050-NH150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Departamentos municipales de bomberos Cuerpos de bomberos industriales Lucha contra incendios a bordo
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios ligeras de doble capa de poliéster Armtex® Attack ℮ con revestimiento de goma
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
AA175O050-NH150 ARMTEX ATAQUE LIGHTWEI
  • Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. El ARMTEX® ATTACK esté disponible en los tamaños de 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" y 3". Packs Tight: la mejor empaquetadura de KFP y la manguera con revestimiento de goma más fácil de plegar. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo