Motion
HP175G050-NP150

KURIYAMA OF AMERICA
HP175G050-NP150

HP175G050-NP150 Armtex® HP 50 pies Longitudes disponibles, 1 3/4 pulg. Tamaño y acoplamiento NPSH Tipo Verde Ataque estructural contra incendios más avanzado de KFP Manguera contra incendios de línea
Artículo MI #12491119
No. Fabricante HP175G050-NP150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HP175G050-NP150

HP175G050-NP150 Armtex® HP 50 pies Longitudes disponibles, 1 3/4 pulg. Tamaño y acoplamiento NPSH Tipo Verde Ataque estructural contra incendios más avanzado de KFP Manguera contra incendios de línea
Artículo MI #12491119
No. Fabricante HP175G050-NP150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para boquillas de baja presión/alto volumen Disponible como línea de ataque de 1 3/4" y línea de flujo principal de 2 1/2"
  • Presión de estallido
    1740 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios estructurales más avanzadas de Armtex® HP℮ KFP
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
HP175G050-NP150 ARMTEX HP KFP'S MÁS A
  • Excelente resistencia al acodamiento. Resiste el desgaste durante un minuto completo. (Según BS 6391, prueba de resistencia al calor). Ajuste perfecto de la chaqueta exterior y la cámara interior. Chaqueta exterior de poliéster/poliamida de alta tenacidad. Chaqueta interior extragrande para un mayor flujo de agua. Menor pérdida por fricción que otras mangueras de doble camisa. Excepcional resistencia al calor y al corte. Resistencia a las ráfagas: no estallará catastróficamente incluso con una punción tanto a través de la cubierta exterior como del forro. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). ISO 9001 - Los productos de mangueras contra incendios HP ARMTEX® se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"