Motion
JR250Y050-NH250

KURIYAMA OF AMERICA
JR250Y050-NH250

JR250Y050-NH250 Armtex® Jafrib® 50 pies Longitud disponible, 2 1/2 pulg. Manguera antiincendios plana amarilla tipo acoplamiento de tamaño y NST - Longitudes ensambladas
Artículo MI #12491218
No. Fabricante JR250Y050-NH250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
JR250Y050-NH250

JR250Y050-NH250 Armtex® Jafrib® 50 pies Longitud disponible, 2 1/2 pulg. Manguera antiincendios plana amarilla tipo acoplamiento de tamaño y NST - Longitudes ensambladas
Artículo MI #12491218
No. Fabricante JR250Y050-NH250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Especialmente diseñado para departamentos de bomberos municipales, buques, plantas petroquímicas, nucleares y otros servicios industriales Manguera de caucho de nitrilo/PVC superior para uso en operaciones de suministro y ataque
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Tipos de productos
    Manguera antiincendios de goma extruida reforzada Armtex® Jafrib® - Longitudes ensambladas
  • Tipo
    Conjunto de manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
JR250Y050-NH250 ARMTEX JAFRIB REINFORC
  • Resistente al petróleo, los productos químicos y la abrasión. Fiable y robusto. Ligero y flexible. Despliegue y recuperación rápidos. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). ISO 9001 - Los productos de mangueras contra incendios ARMTEX® Jafrib® se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good