Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- UPC_NO822353132111
- Presión de trabajo5500 psi