Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de un solo cable en carretes fáciles de manejar - TR1SN
- AplicaciónServicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo a alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de Upc del fabricante822353030257
- Tipos de productosManguera hidráulica Flexor 1SN/R1AT
- TipoTrenza de un solo cable
- UPC_NO822353030257
- Presión de trabajo1250 psi