Especificaciones
Detalles
- AplicaciónEl Forest Lite℮ Tipo 2 es una manguera ligera con revestimiento de poliuretano de una sola cubierta diseñada para su uso en la extinción de incendios en tierras salvajes
- Presión de estallido900 psi
- Tipos de productosMangueras contra incendios Forest Lite℮ Tipo 2
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Cumple o supera la norma 1961 de la Asociación Nacional de Productos contra Incendios (NFPA) sobre Mangueras contra Incendios (edición actual), así como la norma F-187 del Servicio Forestal de EE. UU. ISO 9001 - Los productos de mangueras contra incendios Forest Lite℮ Tipo 2 se fabrican en una instalación registrada en Buenos Aires, Argentina.