Motion
55H75W100G
55H75W100G Manguera contra incendios blanca Forest-Lite™-Up™ 100 pies de longitud disponible
Artículo MI #12491376
No. Fabricante 55H75W100G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
55H75W100G Manguera contra incendios blanca Forest-Lite™-Up™ 100 pies de longitud disponible
Artículo MI #12491376
No. Fabricante 55H75W100G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Manguera contra incendios para trabajos livianos, rociadores de suministro, protección remota contra incendios.
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras contra incendios para trapeadores Forest-Lite l
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
55H75W100G HOS DE FUEGO PARA TRAPEADOR FORESTAL
  • El modelo Forest-Lite tope de mopa es una manguera ligera y compacta de 3/4" de diámetro con una sola cubierta. El tratamiento de polímero opcional aumenta en gran medida la resistencia a la abrasión, al calor y a las llamas, a la vez que elimina prácticamente la captación de agua. Con 50' de manguera contra incendios forestales que pesa solo 2 lb y un diámetro de bobina de aproximadamente 9 pulgadas, esta manguera se puede llevar casi a cualquier lugar. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Productos contra Incendios (NFPA) sobre Mangueras contra Incendios (edición actual).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"