Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entradaTapa grande de polímero de 3.94 pulgadas (100 mm) para facilitar el rellenado
- Peso0.20 lb
Detalles
- Capacidad5 galones (EE. UU.), 19 l
- ColorAmarillo brillante
- ConstrucciónDepósito de agua flexible termosoldado, hecho de tela de poliéster recubierta de PVC con un tratamiento protector ignífugo de 2.03 oz/s (620 g/m2). Depósito plegable duradero lacado en ambos lados. Deflector horizontal flexible en el interior para reducir el cambio. Costuras termosoldadas para mayor resistencia y durabilidad. Ideal cuando se necesita un tejido ignífugo.
- MaterialPoliéster con revestimiento de PVC
- Tipo de bombaBomba manual de pistón de dos tiempos
- EstiloMochila extintora Fire
- TipoExtintor de incendios