Motion
HTG1100-125X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTG1100-125X25

HTG1100-125X25 Serie HTG1100 5.00 pulg. Mín. Manguera metálica interbloqueada flexible galvanizada para radio de curvatura interior
Artículo MI #12491392
No. Fabricante HTG1100-125X25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HTG1100-125X25

HTG1100-125X25 Serie HTG1100 5.00 pulg. Mín. Manguera metálica interbloqueada flexible galvanizada para radio de curvatura interior
Artículo MI #12491392
No. Fabricante HTG1100-125X25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de manguera
    Protector flexible para disquete
  • Número de Upc del fabricante
    822353111307
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de metal interbloqueada con protector flexible galvanizado serie HTG1100
  • Aplicaciones típicas
    Limitador de curvatura, armadura de manguera para dispensador de bebidas, BOP (protección contra fugas) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras mangueras de alta presión, armadura/protección para mangueras, blindaje para cableado
  • UPC_NO
    822353111307

Descripción general

Descripción del fabricante
HTG1100-125X25 SERIE HTG1100 GALVANIZADO
  • Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero protege las mangueras de plástico y caucho de la abrasión externa. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y permite dejarla en los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Altamente flexible: el diseño único proporciona un radio de curvatura más pequeño que otras mangueras metálicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo