Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de acero galvanizado con orificio liso y entrelazado serie HTGG5180 con revestimiento de acero galvanizado (sin empaquetar)
- Tipo de mangueraPeso medio
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de acero galvanizado con orificio liso y entrelazado serie HTGG5180 con revestimiento de acero galvanizado (sin empaquetar)
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales abrasivos, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia a granel en seco, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, transferencia de granulado de plástico
- UPC_NO822353010471
Descripción general
- Altamente resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Además, el material de revestimiento proporciona una capa adicional de protección para una mayor vida útil de la manguera. Orificio suave: reduce la degradación de los materiales transferidos y mejora los caudales. Ayuda a prevenir el “peinado del ángel”. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”.