Motion
HTSS5180-200X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5180-200X25

HTSS5180-200X25 Serie HTSS5180 8.00 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #12491617
No. Fabricante HTSS5180-200X25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5180-200X25

HTSS5180-200X25 Serie HTSS5180 8.00 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #12491617
No. Fabricante HTSS5180-200X25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de manguera
    Peso medio
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de acero inoxidable con orificio liso y entrelazado serie HTSS5180 con revestimiento de acero inoxidable (sin empaquetar)
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales abrasivos, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia a granel en seco, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, transferencia de granulado de plástico
  • UPC_NO
    822353035726

Descripción general

Descripción del fabricante
TINTURAS DE LA SERIE HTSS5180-200X25 HTSS5180
  • Altamente resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Además, el material de revestimiento proporciona una capa adicional de protección para una mayor vida útil de la manguera. Orificio suave: reduce la degradación de los materiales transferidos y mejora los caudales. Ayuda a prevenir el “peinado del ángel”. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo