Motion
JL150R050-NP150

KURIYAMA OF AMERICA
JL150R050-NP150

JL150R050-NP150 Jafline® 50 pies Longitudes disponibles, 1 1/2 pulg. Tamaño y manguera antiincendios de doble chaqueta roja de acoplamiento NPSH con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #12491678
No. Fabricante JL150R050-NP150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
JL150R050-NP150

JL150R050-NP150 Jafline® 50 pies Longitudes disponibles, 1 1/2 pulg. Tamaño y manguera antiincendios de doble chaqueta roja de acoplamiento NPSH con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #12491678
No. Fabricante JL150R050-NP150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Departamentos de bomberos municipales Cuerpos de bomberos industriales Líneas de ataque y suministro Paquetes de gran altura
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios Jafline® All Polyester Double-Jacket con forro de poliuretano
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
JL150R050-NP150 JAFLINE TODO POLIÉSTER D
  • Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro, 900 psi para diámetros más grandes. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Recubierto para una mejor durabilidad - La manguera de todos los colores está impregnada con nuestro resistente recubrimiento de polímero termoestable para la mejor resistencia a la abrasión. Muy ligero: esta es la manguera de fabricación estadounidense más ligera de KFP. Una bobina desacoplada de 1 1/2" 50' pesa solo 14 lb. Disponible en azul, verde, negro, naranja, morado, rojo, tostado, blanco y amarillo. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"