Motion
105629
Cinta Gorilla, negra, 30 yardas
Artículo MI #12504140
No. Fabricante 105629
Precio19.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta Gorilla, negra, 30 yardas
Artículo MI #12504140
No. Fabricante 105629
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
Precio19.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    30 yardas
  • Grosor general
    16.7500 mil
  • Ancho general
    1.8800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lbf/pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    50 lbf/pulg.
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • ECCN
    EAR99
  • Elongación en el descanso
    0.21
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F -150 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    052427010483

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE GORILA NEGRA DE 105629 2" X 30YD
  • Adhesivo de doble grosor: se adhiere a superficies lisas, rugosas e irregulares
  • Refuerzo fuerte: el tejido ajustado contribuye a la resistencia, pero la cinta Gorilla puede rasgarse a mano.
  • Carcasa resistente y resistente al clima: resiste la humedad, los rayos UV y los cambios de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"