Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal06
- Peso33 lb
Detalles
- Detalles adicionalesVálvula reguladora de flujo (restringe el puerto P); luz indicadora; válvula reguladora de flujo de salida del medidor
- Material del cuerpoHierro fundido
- Posición central7
- Válvula de controlVálvula de retención incorporada
- Descripción Palabra claveVálvula solenoide
- Número de diseño1/4-20 Pernos de montaje
- Caudal79 gpm
- Caudal máximo158 gpm
- Método de montajeTipo de junta
- Rango de temperatura de funcionamiento-4°F a 158 °F
- Método de funcionamientoCentro de primavera
- Rango de presión piloto65 psi - 3625 psi
- Volumen piloto0,6 pulg.3
- Voltaje de la fuente de alimentaciónAC200 V
- Tipo de bombaDSA
- Trayectoria de flujo de transiciónSemiabierto