Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal06
- Peso33 lb
Detalles
- Detalles adicionalesVálvula del regulador de flujo (restringe el puerto P)
- Material del cuerpoHierro fundido
- Posición central3
- Descripción Palabra claveVálvula solenoide
- Número de diseño1/4-20 Pernos de montaje
- Caudal79 gpm
- Caudal máximo158 gpm
- Método de montajeTipo de junta
- Rango de temperatura de funcionamiento-4°F a 158 °F
- Método de funcionamientoSin retén de resorte
- Rango de presión piloto116 psi - 3625 psi
- Voltaje de la fuente de alimentaciónAC110 V
- Tipo de bombaDSA
- Trayectoria de flujo de transiciónCerrado