Motion
DSA-G06-E3Y-R-C115-E22

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-E3Y-R-C115-E22

Válvula de control direccional de solenoide operada por piloto de la serie Design 22 (conectada por DIN)
Artículo MI #12566406
No. Fabricante DSA-G06-E3Y-R-C115-E22
Precio1,165.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI HYDRAULIC
DSA-G06-E3Y-R-C115-E22

Válvula de control direccional de solenoide operada por piloto de la serie Design 22 (conectada por DIN)
Artículo MI #12566406
No. Fabricante DSA-G06-E3Y-R-C115-E22
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
Precio1,165.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    06
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Luz indicadora
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Posición central
    3
  • Descripción Palabra clave
    Válvula solenoide
  • Número de diseño
    1/4-20 Pernos de montaje
  • Caudal
    79 gpm
  • Caudal máximo
    158 gpm
  • Método de montaje
    Tipo de junta
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4°F a 158 °F
  • Método de funcionamiento
    Sin retén de resorte
  • Rango de presión piloto
    116 psi - 3625 psi
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    AC110 V
  • Tipo de bomba
    DSA
  • Trayectoria de flujo de transición
    Semiabierto

Descripción general

Descripción del fabricante
DSA-G06-E3Y-R-C115-E22 VÁLVULA SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno