Motion
22248EJW29W33W45AC3

Timken
22248EJW29W33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569220
No. Fabricante 22248EJW29W33W45AC3
Precio17,641.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22248EJW29W33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569220
No. Fabricante 22248EJW29W33W45AC3
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
Precio17,641.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    4.7240 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
22248EJW29W33W45AC3 SRB 400-600MM OD TI