Motion
23196KYMBW507C08C3

Timken
23196KYMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 248 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569223
No. Fabricante 23196KYMBW507C08C3
Precio130,474.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23196KYMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 248 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569223
No. Fabricante 23196KYMBW507C08C3
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
Precio130,474.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.15 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    790 mm
  • En general Ancho  
    248 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    0087796366015

Descripción general

Descripción del fabricante
23196KYMBW507C08C3 SRB 600-900MM OD TIMK