Motion
23148EJW507C08

Timken
23148EJW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569269
No. Fabricante 23148EJW507C08
Precio11,153.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23148EJW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569269
No. Fabricante 23148EJW507C08
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
Precio11,153.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    9.764 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    5.0394 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796080867
  • RPM máximas (grasa)
    910 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796080867

Descripción general

Descripción del fabricante
23148EJW507C08 SRB <400MM OD TIMKEN