Motion
230/600YMBW507C08C3

Timken
230/600YMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569275
No. Fabricante 230/600YMBW507C08C3
Precio143,856.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
230/600YMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569275
No. Fabricante 230/600YMBW507C08C3
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
Precio143,856.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Radio de filete
    0.2000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5.906 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    7.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796362833

Descripción general

Descripción del fabricante
230/600YMBW507C08C3 SRB 600-900MM OD TIM