Motion
231/500YMBW33W45AC3

Timken
231/500YMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 264 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12569277
No. Fabricante 231/500YMBW33W45AC3
Precio181,836.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
231/500YMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 264 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12569277
No. Fabricante 231/500YMBW33W45AC3
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
Precio181,836.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    10.3940 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    264 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    330 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
231/500YMBW33W45AC3 SRB 600-900MM OD TIM