Motion
24192YMBW33

Timken
24192YMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569282
No. Fabricante 24192YMBW33
Precio175,045.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24192YMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569282
No. Fabricante 24192YMBW33
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
Precio175,045.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.998 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    11.8110 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    300 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    220 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0053893215334

Descripción general

Descripción del fabricante
24192YMBW33 SRB 600-900MM OD TIMKEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos