Motion
23226EJW33C3SLA

Timken
23226EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569285
No. Fabricante 23226EJW33C3SLA
Precio4,889.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23226EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #12569285
No. Fabricante 23226EJW33C3SLA
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
Precio4,889.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    10.079 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.1496 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796081086
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796081086

Descripción general

Descripción del fabricante
23226EJW33C3SLA SRB <400MM OD TIMKEN