Motion
23280YMBW33W45A

Timken
23280YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569292
No. Fabricante 23280YMBW33W45A
Precio104,640.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23280YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569292
No. Fabricante 23280YMBW33W45A
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
Precio104,640.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    0.2000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5.354 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    10.0790 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    256 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    350 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796360815

Descripción general

Descripción del fabricante
23280YMBW33W45A SRB 600-900MM OD TIMKEN