Motion
23324EMW33

Timken
23324EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569298
No. Fabricante 23324EMW33
Precio5,984.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23324EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569298
No. Fabricante 23324EMW33
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
Precio5,984.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    4.1732 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    106 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    1400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    233
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23324EMW33 SRB <400MM OD TIMKEN