Motion
23148KEJW33

Timken
23148KEJW33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569299
No. Fabricante 23148KEJW33
Precio9,714.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23148KEJW33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569299
No. Fabricante 23148KEJW33
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
Precio9,714.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23148KEJW33 SRB <400MM OD TIMKEN