Motion
22213EJW33C5

Timken
22213EJW33C5

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C5
Artículo MI #12569307
No. Fabricante 22213EJW33C5
Precio531.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22213EJW33C5

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C5
Artículo MI #12569307
No. Fabricante 22213EJW33C5
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
Precio531.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2205 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C5
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796232051
  • RPM máximas (grasa)
    4200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
22213EJW33C5 SRB <400MM OD TIMKEN