Motion
23980KEMBW906A

Timken
23980KEMBW906A

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569310
No. Fabricante 23980KEMBW906A
Price$47,346.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23980KEMBW906A

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569310
No. Fabricante 23980KEMBW906A
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
Price$47,346.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    400 mm
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    4.1730 pulg.
  • Outside Diameter  
    540 mm
  • Overall Width  
    106 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    690 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    239
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23980KEMBW906A SRB 400-600MM OD TIMKEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs