Motion
230/950YMDW896W40C0

Timken
230/950YMDW896W40C0

Cojinete de rodillos esférico - 950 mm D.I., 1360 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569317
No. Fabricante 230/950YMDW896W40C0
Price$426,189.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
230/950YMDW896W40C0

Cojinete de rodillos esférico - 950 mm D.I., 1360 mm D.E., 300 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569317
No. Fabricante 230/950YMDW896W40C0
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
Price$426,189.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    950 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    10.394 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    11.8110 pulg.
  • Outside Diameter  
    1360 mm
  • Overall Width  
    300 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796141261
  • RPM máximas (grasa)
    210 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796141261

Descripción general

Descripción del fabricante
230/950YMDW896W40C0 SRB >900MM OD TIMKEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos