Motion
23268KYMBW33W45A

Timken
23268KYMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569323
No. Fabricante 23268KYMBW33W45A
Precio76,332.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23268KYMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12569323
No. Fabricante 23268KYMBW33W45A
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
Precio76,332.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    0.2000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    11.654 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    8.8190 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    224 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    440 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796360556

Descripción general

Descripción del fabricante
23268KYMBW33W45A SRB 600-900MM OD TIMKEN