Motion
23028KEJW33C4

Timken
23028KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #12569324
No. Fabricante 23028KEJW33C4
Precio2,224.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23028KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #12569324
No. Fabricante 23028KEJW33C4
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
Precio2,224.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0866 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • RPM máximas (grasa)
    2300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23028KEJW33C4 SRB <400MM OD TIMKEN