Motion
241/500KYMDW33W45AC3

Timken
241/500KYMDW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 325 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12569325
No. Fabricante 241/500KYMDW33W45AC3
Precio141,270.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
241/500KYMDW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 325 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12569325
No. Fabricante 241/500KYMDW33W45AC3
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
Precio141,270.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12.7950 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    325 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
241/500KYMDW33W45AC3 SRB 600-900MM OD TI