Motion
24084YMBW33W45A

Timken
24084YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569333
No. Fabricante 24084YMBW33W45A
Precio70,125.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24084YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 620 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12569333
No. Fabricante 24084YMBW33W45A
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
Precio70,125.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    0.1600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8.583 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    7.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • RPM máximas (grasa)
    440 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796141827

Descripción general

Descripción del fabricante
24084YMBW33W45A SRB 600-900MM OD TIMKEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos