Motion
239/900KYMBW507C08

Timken
239/900KYMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 900 mm D.I., 1180 mm D.E., 206 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #12569338
No. Fabricante 239/900KYMBW507C08
Precio286,480.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
239/900KYMBW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 900 mm D.I., 1180 mm D.E., 206 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #12569338
No. Fabricante 239/900KYMBW507C08
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
Precio286,480.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    900 mm
  • Radio de filete
    0.2000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    8.1100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1180 mm
  • En general Ancho  
    206 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    239
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
239/900KYMBW507C08 SRB >900MM OD TIMKEN