Motion
24144EJW33C4

Timken
24144EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #12569344
No. Fabricante 24144EJW33C4
Price$17,936.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24144EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #12569344
No. Fabricante 24144EJW33C4
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
Price$17,936.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    220 mm
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    9.567 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    5.9055 pulg.
  • Outside Diameter  
    370 mm
  • Overall Width  
    150 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796358041
  • RPM máximas (grasa)
    720 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796358041

Descripción general

Descripción del fabricante
24144EJW33C4 SRB <400MM OD TIMKEN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs