Motion
23088KYMBW906AC4

Timken
23088KYMBW906AC4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #12569351
No. Fabricante 23088KYMBW906AC4
Precio59,486.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23088KYMBW906AC4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #12569351
No. Fabricante 23088KYMBW906AC4
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
Precio59,486.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    0.2000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    6.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    157 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796360235
  • RPM máximas (grasa)
    590 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23088KYMBW906AC4 SRB 600-900MM OD TIMKEN