Motion
23196YMBW33W882C6

Timken
23196YMBW33W882C6

Cojinete de rodillo desmontado - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 248 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C6
Artículo MI #12569374
No. Fabricante 23196YMBW33W882C6
Precio130,474.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23196YMBW33W882C6

Cojinete de rodillo desmontado - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 248 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C6
Artículo MI #12569374
No. Fabricante 23196YMBW33W882C6
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
Precio130,474.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.331 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    9.7640 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    790 mm
  • En general Ancho  
    248 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C6
  • RPM máximas (grasa)
    360 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    0087796359376

Descripción general

Descripción del fabricante
23196YMBW33W882C6 FRESA DE DEFINICIÓN SRB 600-900MM