Motion
240/800YMDW507C08

Timken
240/800YMDW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 800 mm D.I., 1150 mm D.E., 345 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569377
No. Fabricante 240/800YMDW507C08
Precio265,950.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
240/800YMDW507C08

Cojinete de rodillos esférico - 800 mm D.I., 1150 mm D.E., 345 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12569377
No. Fabricante 240/800YMDW507C08
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
Precio265,950.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    800 mm
  • Radio de filete
    0.2400 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    13.5830 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1150 mm
  • En general Ancho  
    345 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • RPM máximas (grasa)
    180 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
240/800YMDW507C08 SRB >900MM OD TIMKEN