Motion
43132-99401

Timken
43132-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, 3.125 pulg. de diámetro exterior, 24.07 mm de ancho
Artículo MI #12569403
No. Fabricante 43132-99401
Precio195.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
43132-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, 3.125 pulg. de diámetro exterior, 24.07 mm de ancho
Artículo MI #12569403
No. Fabricante 43132-99401
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
Precio195.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.933 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.125 pulg.
  • Ancho general
    24.07 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893657240

Descripción general

Descripción del fabricante
43132-99401 KIT DE COJINETES MÚLTIPLES <4 1V/D