Motion
779D-90039

Timken
779D-90039

Cojinete de rodillo desmontado - 4.0313 pulg. de ancho
Artículo MI #12569406
No. Fabricante 779D-90039
Price$3,135.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
779D-90039

Cojinete de rodillo desmontado - 4.0313 pulg. de ancho
Artículo MI #12569406
No. Fabricante 779D-90039
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
Price$3,135.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Cup Width  
    4.0313 in
  • Peso
    24.987 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    0053893088563
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893088563

Descripción general

Descripción del fabricante
779D-90039 CONJUNTO DE DOBLE CONO TRB 4-8
  • Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas, así como en tamaños patentados
  • Diseñado en colaboración con ingenieros de equipos originales para diseñar, diseñar y probar rodamientos para un rendimiento superior en muchas aplicaciones
  • Los diseños densos en potencia permiten cargas más pesadas y pueden ayudar a prolongar la vida útil de los rodamientos
  • Geometría interna optimizada que reduce el par motor y las temperaturas de funcionamiento para prolongar la vida útil del sistema de lubricación
  • Se puede diseñar para soportar entornos de alta corrosión, alta temperatura y vacío o baja lubricación con mejoras patentadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs