Motion
48286-99401

Timken
48286-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.8750 pulg. de diámetro interior, 7.188 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #12569424
No. Fabricante 48286-99401
Precio850.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
48286-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.8750 pulg. de diámetro interior, 7.188 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #12569424
No. Fabricante 48286-99401
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
Precio850.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.438 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.188 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893657615

Descripción general

Descripción del fabricante
48286-99401 KIT DE COJINETES MÚLTIPLES TRB 4-8 O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos