Motion
H913849-99401

Timken
H913849-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 5.75 pulg. de diámetro exterior, 1.5625 pulg. de ancho
Artículo MI #12569430
No. Fabricante H913849-99401
Precio792.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
H913849-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 5.75 pulg. de diámetro exterior, 1.5625 pulg. de ancho
Artículo MI #12569430
No. Fabricante H913849-99401
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
Precio792.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893663579

Descripción general

Descripción del fabricante
H913849-99401 KIT DE COJINETES MÚLTIPLES TRB 4-8