Motion
JH211749-90N03

Timken
JH211749-90N03

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 4.724 pulg. OD, 1.811 pulg. Ancho
Artículo MI #12569450
No. Fabricante JH211749-90N03
Precio1,133.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JH211749-90N03

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 4.724 pulg. OD, 1.811 pulg. Ancho
Artículo MI #12569450
No. Fabricante JH211749-90N03
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
Precio1,133.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.811 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.724 pulg.
  • Ancho general
    1.811 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893076553

Descripción general

Descripción del fabricante
JH211749-90N03 CONJUNTO ÚNICO DE CAJA 4-8