Motion
90381-99401

Timken
90381-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.8125 pulg. de diámetro interior, 7.438 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho
Artículo MI #12569457
No. Fabricante 90381-99401
Precio1,981.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
90381-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.8125 pulg. de diámetro interior, 7.438 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho
Artículo MI #12569457
No. Fabricante 90381-99401
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
Precio1,981.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.438 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893659138

Descripción general

Descripción del fabricante
90381-99401 KIT DE COJINETES MÚLTIPLES TRB 4-8 O