Motion
LM251649NW-99401

Timken
LM251649NW-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 10.5000 pulg. de diámetro interior, 13.875 pulg. de diámetro exterior, 2.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #12569462
No. Fabricante LM251649NW-99401
Precio12,094.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM251649NW-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 10.5000 pulg. de diámetro interior, 13.875 pulg. de diámetro exterior, 2.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #12569462
No. Fabricante LM251649NW-99401
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
Precio12,094.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.875 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893285795

Descripción general

Descripción del fabricante
LM251649NW-99401 CONJUNTO DE 2-ROWTRB 12-1