Motion
82576-99408

Timken
82576-99408

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 9.5 pulg. de diámetro exterior, 56.64 mm de ancho
Artículo MI #12569475
No. Fabricante 82576-99408
Precio7,885.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
82576-99408

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 9.5 pulg. de diámetro exterior, 56.64 mm de ancho
Artículo MI #12569475
No. Fabricante 82576-99408
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
Precio7,885.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.219 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5 pulg.
  • Ancho general
    56.64 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893784915

Descripción general

Descripción del fabricante
82576-99408 CONJUNTO SIMPLE DE CAJA 8-12 OD