Motion
93825-99401

Timken
93825-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 8.2500 pulg. de diámetro interior, 12.5 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #12569477
No. Fabricante 93825-99401
Precio3,612.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
93825-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 8.2500 pulg. de diámetro interior, 12.5 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #12569477
No. Fabricante 93825-99401
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
Precio3,612.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893659169

Descripción general

Descripción del fabricante
93825-99401 CONJUNTO SIMPLE DE CAJA 12-18 OD