Motion
EE107060-902A5

Timken
EE107060-902A5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 10.563 pulg. de diámetro exterior, 2.9375 pulg. de ancho
Artículo MI #12569485
No. Fabricante EE107060-902A5
Precio14,354.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE107060-902A5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 10.563 pulg. de diámetro exterior, 2.9375 pulg. de ancho
Artículo MI #12569485
No. Fabricante EE107060-902A5
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
Precio14,354.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.563 pulg.
  • Ancho general
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992437532

Descripción general

Descripción del fabricante
EE107060-902A5 TRB DOS FILAS DE CORDERO