Motion
EE722110-99402

Timken
EE722110-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 11.0000 pulg. de diámetro interior, 18.5 pulg. de diámetro exterior, 3.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #12569507
No. Fabricante EE722110-99402
Precio15,663.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE722110-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 11.0000 pulg. de diámetro interior, 18.5 pulg. de diámetro exterior, 3.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #12569507
No. Fabricante EE722110-99402
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
Precio15,663.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    7.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.5 pulg.
  • Ancho general
    3.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893456102

Descripción general

Descripción del fabricante
EE722110-99402 CONJUNTO ÚNICO DE CAJA 18-24