Motion
NP215480-90040

Timken
NP215480-90040

NP215480-90040
Artículo MI #12569508
No. Fabricante NP215480-90040
Precio23,671.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NP215480-90040

NP215480-90040
Artículo MI #12569508
No. Fabricante NP215480-90040
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
Precio23,671.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    118.891 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    0053893798455
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893798455

Descripción general

Descripción del fabricante
NP215480-90040 CONJUNTO DE 2-ROWTRB 12-18
  • Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas, así como en tamaños patentados
  • Diseñado en colaboración con ingenieros de equipos originales para diseñar, diseñar y probar rodamientos para un rendimiento superior en muchas aplicaciones
  • Los diseños densos en potencia permiten cargas más pesadas y pueden ayudar a prolongar la vida útil de los rodamientos
  • Geometría interna optimizada que reduce el par motor y las temperaturas de funcionamiento para prolongar la vida útil del sistema de lubricación
  • Se puede diseñar para soportar entornos de alta corrosión, alta temperatura y vacío o baja lubricación con mejoras patentadas
  • Las ranuras proporcionan lubricación adicional al cojinete